text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Isoliermatte Gummi 1000 x 1000 x 4mm


Isoliermatte Zur Baustellenisolierung bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen. Beachten Sie das Verfallsdatum: siehe Etikett auf dem Produkt. - Dicke: 3.0mm- Abmessungen: 1.000 x 1.000mm

Artikelnummer 8Z151033
Breite 1000
Dicke (mm) 3
Länge (mm) 1000
Mit Anti-Rutsch-Schicht Nein
Auf Rolle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 1000
Dicke (mm) 3
Länge (mm) 1000
Mit Anti-Rutsch-Schicht Nein
Auf Rolle Ja
Durchsichtig Nein
Für Nennspannung bis zu (V) 1000
Ausführung als Becken Nein
Marke Knipex

Beschreibung

Isoliermatte Zur Baustellenisolierung bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen. Beachten Sie das Verfallsdatum: siehe Etikett auf dem Produkt. - Dicke: 3.0mm- Abmessungen: 1.000 x 1.000mm

Artikelnummern

Artikelnummer 8Z151033
EAN 4003773077848
UBB 500641819981
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 98 67 20
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.