Ventilfederzange
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
Zangen & Pinzetten
Spezialzangen
Ventilfederzange
8Y079975
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
Knipex Hose Clamp Pliers 50-50mm 190g CrV Steel 180mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8Y079975
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
180
Abdeckung des Griffs
Plastik überzogen
Für Schlauchdurchmesser (mm)
50 - 50
Marke
Knipex
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
180
Abdeckung des Griffs
Plastik überzogen
Für Schlauchdurchmesser (mm)
50 - 50
Marke
Knipex
Type
Hose Clamp Pliers
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Feder-Schlauchschellenzange Drehbare, universelle Griffeinsätze zum sicheren Greifen der Schellen in allen Positionen. Backeneinsätze können auch unter Last gedreht werden. Extrem gute Hebelwirkung, dadurch lassen sich die Schellen ohne großen Kraftaufwand öffnen. Schlankes Kopfdesign, schmale Kopfbreite, drehbare Griffeinsätze machen sie zu einem idealen Werkzeug, besonders bei beengten Platzverhältnissen. Zusatzfunktion: Schonendes Lösen von Schläuchen mit der gezahnten Backe. Einsetzbar für Standard-, Platzspar- und Drahtspannschellen sowie für Federbandschellen mit einer Nennweite von bis zu 50 mm. ermöglicht mehr als 30 mm Spannbereich - Kapazität: Ø max. 50 mm- Verstellpositionen: 15
Artikelnummern
Artikelnummer
8Y079975
EAN
4003773081159
UBB
500667045990
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
85 51 180 A