text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Hose Clamp Pliers 170g CrV Steel 180mm

Artikelnummer 1C548102
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 180
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Marke Knipex
Type Hose Clamp Pliers

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 180
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Marke Knipex
Type Hose Clamp Pliers

Beschreibung

Schlauchschellenzange zum Öffnen und Schließen von Click-Schellen. Drehbare Backeneinsätze für die sichere Betätigung von Schellen in jeder Position. Gute Hebelwirkung, dadurch lassen sich Schellen ohne großen Kraftaufwand bequem und einfach öffnen und wieder schließen. Für leichtes Arbeiten an Kraftstoffschläuchen, Unterdruckleitungen und Saugdüsen und vielen anderen Anwendungen. Zusatzfunktion: Schonendes Lösen von Schläuchen durch die gezahnte Backe. Schlankes Kopfdesign, schmale Kopfbreite, drehbare Griffeinsätze machen diese Zange zu einem idealen Werkzeug, besonders bei beengten Platzverhältnissen. - Verstellmöglichkeiten: 12

Artikelnummern

Artikelnummer 1C548102
EAN 4003773081166
UBB 500667046154
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 85 51 180 C
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.