text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Hebelschneider 6705140 6705-140mm


Hochwirksame Seitenschneider mit Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4mm- Schneidwerte mittelharter Draht (D

Artikelnummer K1067.500.140
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 140
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 140
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 165
Type End Cutting Nipper

Beschreibung

Hochwirksame Seitenschneider mit Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 1.5mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1067.500.140
EAN 4003773017929
UBB 419104120755
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 67 05 140
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.