text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Knipex Hebelarm-Seitenschneider 2,5-4,2 mm 200 mm


High Leverage Diagonalschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Zange mit Anbindungspunkt für die Montage ein

Artikelnummer 5E987332
Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex

Beschreibung

High Leverage Diagonalschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Zange mit Anbindungspunkt für die Montage eines Fallschutzsystems. 12° abgewinkelter Kopf bietet Freiraum zum Greifen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2.5mm- Fallschutzsystem: ja

Artikelnummern

Artikelnummer 5E987332
EAN 4003773080107
UBB 500641761548
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 74 22 200 T
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.