text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Flachzange für Feinmechanik kunststoffbeschichtet verchromt 125 mm


Flachzange Präzisionszange für feine Montagearbeiten, z. B. in der Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten, Biegen und Justieren. Spitzen präzisionsgeschliffen. Glatte Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Überlappendes Gelenk. Flache, konkave und spitze Backen. - Backenstärke (Gelenk) (D): 7,0 mm- Spitzenbreite (E): 2,0 mm- Spitzenstärke

Artikelnummer K1037.320.125
Isoliert Ja
Länge (mm) 125
Werkstoff Stahl
Abdeckung des Griffs Plastic coated
Greiffläche Blank
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Länge (mm) 125
Werkstoff Stahl
Abdeckung des Griffs Plastic coated
Greiffläche Blank
Geschmiedet Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 60
Type Adjustable Flat/Concave Nose Pliers

Beschreibung

Flachzange Präzisionszange für feine Montagearbeiten, z. B. in der Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten, Biegen und Justieren. Spitzen präzisionsgeschliffen. Glatte Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Überlappendes Gelenk. Flache, konkave und spitze Backen. - Backenstärke (Gelenk) (D): 7,0 mm- Spitzenbreite (E): 2,0 mm- Spitzenstärke (F): 2,0 mm- Backenlänge (B): 27,0 mm- Kopfbreite (A): 12,5 mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1037.320.125
EAN 4003773043645
UBB 419100240458
UNSPSC 27112126
Hersteller Artikel Nr 37 23 125
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.