text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Flachzange für Feinmechanik kunststoffbeschichtet verchromt 125 mm


Flachzange Präzisionszange für feine Montagearbeiten, z. B. in der Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten, Biegen und Justieren. Spitzen präzisionsgeschliffen. Glatte Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Überlappendes Gelenk. Flache, breite Backen. - Backenstärke (Gelenk) (D): 7,0 mm- Spitzenbreite (E): 2,0 mm- Spitzenstärke (F): 5,5 mm- Backenlänge (B): 27,0 mm- Kopfbreite (A): 12,5 mm

Artikelnummer K1037.310.125
Isoliert Ja
Länge (mm) 125
Werkstoff Stahl
Abdeckung des Griffs Plastic coated
Greiffläche Blank
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Länge (mm) 125
Werkstoff Stahl
Abdeckung des Griffs Plastic coated
Greiffläche Blank
Geschmiedet Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 60
Warennummer 8203200000
Type Adjustable Flat/Wide Nose Pliers

Beschreibung

Flachzange Präzisionszange für feine Montagearbeiten, z. B. in der Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten, Biegen und Justieren. Spitzen präzisionsgeschliffen. Glatte Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Überlappendes Gelenk. Flache, breite Backen. - Backenstärke (Gelenk) (D): 7,0 mm- Spitzenbreite (E): 2,0 mm- Spitzenstärke (F): 5,5 mm- Backenlänge (B): 27,0 mm- Kopfbreite (A): 12,5 mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1037.310.125
EAN 4003773043638
UBB 419100240292
UNSPSC 27112126
Hersteller Artikel Nr 37 13 125
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.