text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Flachsteckhülse 22-16AWG Nylon Rot 2.8mm

Auf Bestellung

Flachsteckhülsen Material: Messing, verzinnt. Isolierung: Nylon. Max. Temperatur: 105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot. Kabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16FarbeRotStückzahl100IsolierungNylonMaterialMessingOberflächeVerzinntMax. Temperatur105°CMax. elektrische Belastung600 VStabbreite2,8mm

Artikelnummer 8K190557
Ausführung Buchse
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Teilweise isoliert
Farbisolierung Red
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Buchse
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Teilweise isoliert
Farbisolierung Red
Abmessungen des Steckers Flach 2,8x0,8 mm
Werkstoff Messing
AWG-Bereich 22 - 16
Nominaler Querschnitt (mm²) 0.5 - 1
Material Isolierung Polyamide (PA)
Mit Abgriffspreizer Nein
Marke Knipex

Beschreibung

Flachsteckhülsen Material: Messing, verzinnt. Isolierung: Nylon. Max. Temperatur: 105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot. Kabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16FarbeRotStückzahl100IsolierungNylonMaterialMessingOberflächeVerzinntMax. Temperatur105°CMax. elektrische Belastung600 VStabbreite2,8mm

Artikelnummern

Artikelnummer 8K190557
EAN 4003773075882
UBB 500641800999
UNSPSC 31163100
Hersteller Artikel Nr 97 99 001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.