text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Flachstecker-Zubehörverteiler 22-16AWG Nylon Rot 6.3mm


Flachstecker-Zubehörverteiler Material: Messing, verzinnt. Isolierung: Nylon. Max. Temperatur: 105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot. Kabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16FarbeRotStückzahl100IsolierungNylonMaterialMessingOberflächeVerzinntMax. Temperatur105°CMax. elektrische Belastung600 VStabbreite6,3mm

Artikelnummer 8D749426
Ausführung Buchse
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Teilweise isoliert
Farbisolierung Red
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Buchse
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Teilweise isoliert
Farbisolierung Red
Abmessungen des Steckers Flach 6,3x0,8 mm
Werkstoff Messing
AWG-Bereich 22 - 16
Nominaler Querschnitt (mm²) 0.5 - 1
Material Isolierung Polyamide (PA)
Mit Abgriffspreizer Nein
Marke Knipex

Beschreibung

Flachstecker-Zubehörverteiler Material: Messing, verzinnt. Isolierung: Nylon. Max. Temperatur: 105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot. Kabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16FarbeRotStückzahl100IsolierungNylonMaterialMessingOberflächeVerzinntMax. Temperatur105°CMax. elektrische Belastung600 VStabbreite6,3mm

Artikelnummern

Artikelnummer 8D749426
EAN 4003773075998
UBB 500641802300
UNSPSC 31163100
Hersteller Artikel Nr 97 99 090
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.