text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Flachstecker 16-14AWG Nylon Blau 6,3mm


Flachstecker Material: Messing, verzinnt. Isolierung: Nylon. Max. Temperatur: 105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau. Kabel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14FarbeBlauStückzahl100IsolierungNylonMaterialMessingOberflächeVerzinntMax. Temperatur105°CMax. elektrische Belastung600 VStabbreite6,3mm

Artikelnummer 8A444525
Ausführung Stecker
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Teilweise isoliert
Farbisolierung Blau
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Stecker
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Teilweise isoliert
Farbisolierung Blau
Abmessungen des Steckers Flach 6,3x0,8 mm
Werkstoff Messing
AWG-Bereich 16 - 14
Nominaler Querschnitt (mm²) 1.5 - 2.5
Material Isolierung Polyamide (PA)
Mit Abgriffspreizer Nein
Marke KNIPEX

Beschreibung

Flachstecker Material: Messing, verzinnt. Isolierung: Nylon. Max. Temperatur: 105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau. Kabel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14FarbeBlauStückzahl100IsolierungNylonMaterialMessingOberflächeVerzinntMax. Temperatur105°CMax. elektrische Belastung600 VStabbreite6,3mm

Artikelnummern

Artikelnummer 8A444525
EAN 4003773076032
UBB 500641803134
UNSPSC 31163100
Hersteller Artikel Nr 97 99 111
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.