text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Flachstecker 12-10AWG Nylon Gelb 6.3mm


Flachstecker Material: Messing, verzinnt. Isolierung: Nylon. Max. Temperatur: 105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 100 Stück. Farbe: gelb. Kabel4 - 6mm²AWG12 - 10FarbeGelbStückzahl100IsolierungNylonMaterialMessingOberflächeVerzinntMax. Temperatur105°CMax. elektrische Belastung600 VStabbreite6,3mm

Artikelnummer 2B277640
Ausführung Stecker
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Teilweise isoliert
Farbisolierung Yellow
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Stecker
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Teilweise isoliert
Farbisolierung Yellow
Abmessungen des Steckers Flach 6,3x0,8 mm
Werkstoff Messing
AWG-Bereich 12 - 10
Nominaler Querschnitt (mm²) 4 - 6
Material Isolierung Polyamide (PA)
Mit Abgriffspreizer Nein
Marke Knipex

Beschreibung

Flachstecker Material: Messing, verzinnt. Isolierung: Nylon. Max. Temperatur: 105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 100 Stück. Farbe: gelb. Kabel4 - 6mm²AWG12 - 10FarbeGelbStückzahl100IsolierungNylonMaterialMessingOberflächeVerzinntMax. Temperatur105°CMax. elektrische Belastung600 VStabbreite6,3mm

Artikelnummern

Artikelnummer 2B277640
EAN 4003773076049
UBB 500641803399
UNSPSC 31163100
Hersteller Artikel Nr 97 99 112
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.