text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Flachrundzange mit Leine in Blisterpackung 18mm Backentiefe gerade Spitze 200mm


Seitenschneider halbrund, lange, spitz zulaufende Backen. verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Zange mit Anbindungs

Artikelnummer 8H275048
Mit Drahtschneider Ja
Länge (mm) 200
Werkstoff Stahl
Mit Schrägschnittzange Ja
Geschmiedet Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Mit Drahtschneider Ja
Länge (mm) 200
Werkstoff Stahl
Mit Schrägschnittzange Ja
Geschmiedet Ja
Marke Knipex

Beschreibung

Seitenschneider halbrund, lange, spitz zulaufende Backen. verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Zange mit Anbindungspunkt zur Montage einer Absturzsicherung. Selbstbedienungskarte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.2mm- Backenstärke (Gelenk) (T1): 9.5mm- Spitzenbreite (W4): 3.0mm- Schneidwertdicke (T2): 2.5mm- Backenlänge (L3): 73.0mm- Kopfbreite (W3): 18mm- Fallschutzsystem: ja

Artikelnummern

Artikelnummer 8H275048
EAN 4003773080411
UBB 500641753396
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 26 12 200 T BK
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.