text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Flachrundzange 18mm Backentiefe 40° abgewinkelte Spitze Verchromt 200mm


Seitenschneider halbrund, lange, konisch zulaufende Backen. verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Zange mit Anbindun

Artikelnummer 7X128589
Mit Drahtschneider Ja
Länge 200
Werkstoff Stahl
Mit Schrägschnittzange Ja
Geschmiedet Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Mit Drahtschneider Ja
Länge 200
Werkstoff Stahl
Mit Schrägschnittzange Ja
Geschmiedet Ja
Marke Knipex

Beschreibung

Seitenschneider halbrund, lange, konisch zulaufende Backen. verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Zange mit Anbindungspunkt für die Montage eines Absturzsicherungssystems. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Backenstärke (Gelenk) (T1): 9.5mm- Spitzenbreite (W4): 3.0mm- Schneidwertdicke (T2): 2.5mm- Greifflächenlänge (L4): 23.0mm- Backenlänge (L3): 73.0mm- Kopfbreite (W3): 18mm- Fallschutzsystem: ja

Artikelnummern

Artikelnummer 7X128589
EAN 4003773080015
UBB 500641754790
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 26 25 200 T
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.