text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Flachrundzange (Storchenschnabelzange) kunststoffbeschichtet verchromt 200 mm


Seitenschneider halbrund, lange, spitz zulaufende Backen. verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Sch

Artikelnummer K1026.310.200
Isoliert Ja
Form Gerade
Mit Drahtschneider Ja
Länge 200
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Mit Drahtschneider Ja
Länge 200
Isolationsschutz 1000 V Ja
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Abdeckung des Griffs Plastic coated
Geschmiedet Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex

Beschreibung

Seitenschneider halbrund, lange, spitz zulaufende Backen. verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Backenstärke (Gelenk) (T1): 9.5mm- Spitzenbreite (W4): 3.0mm- Schneidwertdicke (T2): 2.5mm- Backenlänge (L3): 73.0mm- Kopfbreite (W3): 18mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1026.310.200
EAN 4003773040590
UBB 419100389875
UNSPSC 27112148
Hersteller Artikel Nr 26 13 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.