text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Flachrundzange (Storchenschnabelzange) isoliert mit Mehrkomponenten-Griffhüllen, VDE-geprüft verchromt 200 mm (SB-Karte/Blister)

Artikelnummer K1026.620.201
Isoliert Ja
Form Gebogen
Mit Drahtschneider Ja
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Ja

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gebogen
Mit Drahtschneider Ja
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Ja
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Plastic coated
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex

Beschreibung

Seitenschneider halbrund, lange, konisch zulaufende Backen. verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. 40° abgewinkelte Backen. Selbstbedienungskarte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Backenstärke (Gelenk) (T1): 9.5mm- Spitzenbreite (W4): 3.0mm- Schneidwertdicke (T2): 2.5mm- Greifflächenlänge (L4): 23.0mm- Backenlänge (L3): 73.0mm- Kopfbreite (W3): 18mm- VDE geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1026.620.201
EAN 4003773010944
UBB 500500416366
UNSPSC 27112148
Hersteller Artikel Nr 26 26 200 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.