text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Flachrundzange (Radiozange) kunststoffbeschichtet verchromt 125 mm


Seitenschneider halbrund, lange, spitz zulaufende Backen. Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Gerändelte Griffflächen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Schneidwerte mittelharter D

Artikelnummer K1025.300.125
Isoliert Ja
Form Gerade
Mit Drahtschneider Ja
Länge (mm) 125
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Mit Drahtschneider Ja
Länge (mm) 125
Isolationsschutz 1000 V Ja
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Abdeckung des Griffs Plastic coated
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 50
Type Radio Pliers

Beschreibung

Seitenschneider halbrund, lange, spitz zulaufende Backen. Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Gerändelte Griffflächen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6mm- Backenstärke (Gelenk) (T1): 7.0mm- Spitzenbreite (W4): 2.5mm- Spitzenstärke (T2): 1.8mm- Backenlänge (L3): 27.0mm- Kopfbreite (W3): 13mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1025.300.125
EAN 4003773043065
UBB 419100061250
UNSPSC 27112148
Hersteller Artikel Nr 25 03 125
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.