text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Feder-Schlauchschellenzange mit rutschfestem Kunststoffüberzug grau atramentiert 250 mm (SB-Karte/Blister)

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Abdeckung des Griffs Plastic coated
Marke Knipex

Beschreibung

Feder-Schlauchschellenzange Drehbare, universelle Griffeinsätze zum sicheren Greifen der Schellen in allen Positionen. Backeneinsätze können auch unter Last gedreht werden. Extrem gute Hebelwirkung, dadurch lassen sich die Schellen ohne großen Kraftaufwand öffnen. Schlankes Kopfdesign, schmale Kopfbreite, drehbare Griffeinsätze machen sie zu einem idealen Werkzeug, besonders bei beengten Platzverhältnissen. Zusatzfunktion: Schonendes Lösen von Schläuchen mit der gezahnten Backe. QuickSet-Verstellung: Verstellung durch Verschieben direkt auf dem Werkstück. Einsetzbar für handelsübliche, platzsparende Federdraht-Schlauchschellen und für Federbandschellen bis 70 mm Nennweite. ermöglicht mehr als 40 mm Spannbereich. Selbstbedienungskarte/Blister. - Fassungsvermögen: Ø max. 70 mm- Verstellpositionen: 25

Artikelnummern

Artikelnummer K1085.000.251
EAN 4003773077701
UBB 500625385207
UNSPSC 27112101
Hersteller Artikel Nr 85 51 250 A SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.