text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Knipex ESD Präzisions-Elektronik-Seitenschneider 0,1-1,3 mm 11 x 11 x 6,5 mm Backe 125 mm


Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten, z. B. in der Elektronik und Feinmechanik. Elektrisch ableitende Griffe - dissipativ. Sehr präzise geschliffene und scharfe Schneiden mit sehr kleiner Fase für exaktes Schneiden an empfindlichen elektronischen Bauteilen, auch ohne Fase für bündiges Schneiden erhältlich

Artikelnummer 7I825746
Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 125
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 125
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite des Kopfes (mm) 11
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Ja
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 6.5
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex

Beschreibung

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten, z. B. in der Elektronik und Feinmechanik. Elektrisch ableitende Griffe - dissipativ. Sehr präzise geschliffene und scharfe Schneiden mit sehr kleiner Fase für exaktes Schneiden an empfindlichen elektronischen Bauteilen, auch ohne Fase für bündiges Schneiden erhältlich. Präzisionsschneidkanten zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Ca. 20% leichter als herkömmliche Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung über den gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffe. für ein optimales bündiges Schneidergebnis bei weichen Materialien. für Installationen mit engen Toleranzen, zur präzisen Gestaltung der Drahtenden. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,1 - 1,3mm- Backenlänge (B): 11mm- Backenstärke (Fuge) (D): 6,5mm- Kopfbreite (A): 11mm- ESD: ja

Artikelnummern

Artikelnummer 7I825746
EAN 4003773078456
UBB 500641764104
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 79 42 125 Z ESD
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.