text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Entenschnabel 3303-160mm


Entenschnabelzange Entenschnabelförmige Backen, die an der Spitze 9 mm breit sind und sich auf 1,5 mm Breite verjüngen. Glatte Griffflächen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 7,5 mm- Spitzenbreite (W4): 3,0 mm- Dicke der Spitzen (T2): 9.0mm- Backenlänge (L3): 55.0mm- Kopfbreite (W3): 15.0mm

Artikelnummer K1033.300.160
Isoliert Ja
Länge (mm) 160
Werkstoff Stahl
Abdeckung des Griffs Plastic coated
Greiffläche Blank
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Länge (mm) 160
Werkstoff Stahl
Abdeckung des Griffs Plastic coated
Greiffläche Blank
Geschmiedet Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 100
Type Duckbill Pliers

Beschreibung

Entenschnabelzange Entenschnabelförmige Backen, die an der Spitze 9 mm breit sind und sich auf 1,5 mm Breite verjüngen. Glatte Griffflächen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 7,5 mm- Spitzenbreite (W4): 3,0 mm- Dicke der Spitzen (T2): 9.0mm- Backenlänge (L3): 55.0mm- Kopfbreite (W3): 15.0mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1033.300.160
EAN 4003773016670
UBB 419100388216
UNSPSC 27112125
Hersteller Artikel Nr 33 03 160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.