text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Elektronikzange mit rutschfestem Kunststoffüberzug 115 mm


Elektronikzange Langlebige, belastungsoptimierte Konstruktion mit spielfreiem durchgestecktem Gelenk. Kopf sorgfältig abgerundet: keine scharfen Kanten, die das Material beschädigen könnten. Hohe, schlanke Hülsen für feines und bequemes Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. . Glatt geschliffene Griffflächen für beschädigungsfreies Greifen. Reibungsar

Artikelnummer K1035.130.115
Isoliert Ja
Länge (mm) 115
Werkstoff Stahl
Abdeckung des Griffs Plastic coated
Greiffläche Blank
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Länge (mm) 115
Werkstoff Stahl
Abdeckung des Griffs Plastic coated
Greiffläche Blank
Geschmiedet Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 50
Type Electronics Pliers

Beschreibung

Elektronikzange Langlebige, belastungsoptimierte Konstruktion mit spielfreiem durchgestecktem Gelenk. Kopf sorgfältig abgerundet: keine scharfen Kanten, die das Material beschädigen könnten. Hohe, schlanke Hülsen für feines und bequemes Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. . Glatt geschliffene Griffflächen für beschädigungsfreies Greifen. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Hochglanzpolitur in Verbindung mit einem feinen Ölfilm sorgt für Rostschutz - keine Schaltungsfehler durch abblätterndes Chrom von beschichteten Werkzeugen. . runde, spitze Backen. - Backenlänge (B): 22,5 mm- Backenstärke (Gelenk) (D): 6,5 mm- Spitzenbreite (E): 2,0 mm- Spitzenstärke (F): 1.0mm- Kopfbreite (A): 11.0mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1035.130.115
EAN 4003773016762
UBB 419100230392
UNSPSC 27112126
Hersteller Artikel Nr 35 31 115
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.