text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Elektronikzange mit Mehrkomponenten-Hüllen 115 mm (Selbstbedienungskarte/Blister)

Artikelnummer K1035.210.116
Isoliert Ja
Länge (mm) 115
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere

Spezifikationen

Isoliert Ja
Länge (mm) 115
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
Greiffläche Blank
Geschmiedet Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 50
Type Electronics Pliers in Blister Pack

Beschreibung

Elektronikzange Langlebige, belastungsoptimierte Konstruktion mit spielfreiem durchgestecktem Gelenk. Kopf sorgfältig abgerundet: keine scharfen Kanten, die das Material beschädigen könnten. Hohe, schlanke Hülsen für feines und bequemes Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. . Glatt geschliffene Griffflächen für beschädigungsfreies Greifen. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Hochglanzpolitur in Verbindung mit einem feinen Ölfilm sorgt für Rostschutz - keine Schaltungsfehler durch abblätterndes Chrom von beschichteten Werkzeugen. . flache, breite Backen. Selbstbedienungskarte/Blister. - Backenlänge (B): 22,5 mm- Backenstärke (Gelenk) (D): 6,5 mm- Spitzenbreite (E): 2,0 mm- Spitzenstärke (F): 4.0mm- Kopfbreite (A): 11.0mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1035.210.116
EAN 4003773013891
UBB 500500405625
UNSPSC 27112126
Hersteller Artikel Nr 35 12 115 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.