text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Elektronik-Seitenschneider 0,3-1,3mm 11 x 14 x 7mm Backe 115mm

Artikelnummer 1Y074659
Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 115
Isolationsschutz 1000 V Nein

Specificaties

Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 115
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite des Kopfes (mm) 11
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 7.5
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Warennummer 82032000

Omschrijving

Elektronik-Seitenschneider Langlebige, belastungsoptimierte Konstruktion mit spielfreiem durchgestecktem Gelenk. Hohe, schlanke Hülsen für feines und bequemes Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. Geringer Kraftaufwand durch sehr hohes Übersetzungsverhältnis. Belastungsoptimiert für ein direkteres Gefühl beim Arbeiten. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Hochglanzpolitur in Kombination mit einem feinen Ölfilm sorgt für Rostschutz - keine Schaltungsfehler durch abblätterndes Chrom von beschichteten Werkzeugen. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 62 HRC. runder Kopf, ohne Fase. SB-Karte/Blister. - Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm- Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 - 1,3mm- Backenlänge (B): 14mm- Backenstärke (Gelenk) (D): 7mm- Kopfbreite (A): 11mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y074659
EAN 4003773027973
UBB 500641762793
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 77 22 115 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.