text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Elektronik-Seitenschneider 0,2-1,6 mm 11 x 14 x 7 mm Backe 120 mm

Artikelnummer 8J158492
Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 120
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite des Kopfes (mm) 11
Mit Abisolierfunktion Nein

Specificaties

Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 120
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite des Kopfes (mm) 11
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Ja
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 7
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Warennummer 82032000

Artikelnummers

Artikelnummer 8J158492
EAN 4003773075820
UBB 500513357979
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 77 32 120 H ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.