text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Elektronik-Montagezange mit Mehrkomponenten-Hüllen 125 mm


Elektronik-Montagezange zum Biegen und Abschneiden von Drahtenden an Bauteilen. . . Hohe, schlanke Hülsen für feines und bequemes Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. . Glatt geschliffene Griffflächen, Kanten sorgfältig entgratet. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Hochglanzpolitur in Verbindung mit einem feinen Ölfilm sorgt für Rostschutz - keine Schaltkreisstörungen durch abblätterndes Chrom von plattierten Werkzeugen. zum Knacken und Schneiden von Draht auf 1,6 mm Länge unterhalb der Platine. - Schneidkapazität weicher Draht (Durchmesser): Ø 1.0mm- Backenstärke (Fuge) (T1): 7.0mm- Spitzendicke (W4): 3.0mm- Kopfbreite (W3): 11.0mm- Griffbreite: 7.5mm- Backenlänge (L3): 18,0mm- Anwendung: Schneiden bei 1,6mm und Knackdraht

Artikelnummer K1036.230.125
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gesamtlänge (mm) 125
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung Andere
ESD-geprüft Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Gesamtlänge (mm) 125
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung Andere
ESD-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 80
Warennummer 8203200000
Type 1mm Electronics Mounting Pliers

Beschreibung

Elektronik-Montagezange zum Biegen und Abschneiden von Drahtenden an Bauteilen. . . Hohe, schlanke Hülsen für feines und bequemes Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. . Glatt geschliffene Griffflächen, Kanten sorgfältig entgratet. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Hochglanzpolitur in Verbindung mit einem feinen Ölfilm sorgt für Rostschutz - keine Schaltkreisstörungen durch abblätterndes Chrom von plattierten Werkzeugen. zum Knacken und Schneiden von Draht auf 1,6 mm Länge unterhalb der Platine. - Schneidkapazität weicher Draht (Durchmesser): Ø 1.0mm- Backenstärke (Fuge) (T1): 7.0mm- Spitzendicke (W4): 3.0mm- Kopfbreite (W3): 11.0mm- Griffbreite: 7.5mm- Backenlänge (L3): 18,0mm- Anwendung: Schneiden bei 1,6mm und Knackdraht

Artikelnummern

Artikelnummer K1036.230.125
EAN 4003773016885
UBB 419100397795
UNSPSC 27112126
Hersteller Artikel Nr 36 32 125
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.