text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Knipex Elektrikerzange mit Mehrkomponentengriff gerade Spitze Schwarz Atramentiert 240mm


Hohe Übersetzung für leichtes Schneiden. 50 % weniger Kraftaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Kombizangen durch optimiertes Übersetzungsverhältnis. Solide Konstruktion für schwerste Beanspruchung, universell einsetzbar. Ergonomisch optimierte Griffform für festen Halt in der Hand und ermüdungsarmes Arbeiten. Besonders effektive kreuzgeriffelte Greifzone in den Backen - für kräftiges Greifen und Ziehen. Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolle Hebel- und Pressleistung. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Amerikanischer Stil. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm

Cod Articol 2T084706
Schutz der Oberfläche Öl gehärtet
Länge (mm) 240
Werkstoff Stahl
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Ja
Ambalat la 1

Specificații

Schutz der Oberfläche Öl gehärtet
Länge (mm) 240
Werkstoff Stahl
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Ja
Marke Knipex
Warennummer 82032000

Descriere

Hohe Übersetzung für leichtes Schneiden. 50 % weniger Kraftaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Kombizangen durch optimiertes Übersetzungsverhältnis. Solide Konstruktion für schwerste Beanspruchung, universell einsetzbar. Ergonomisch optimierte Griffform für festen Halt in der Hand und ermüdungsarmes Arbeiten. Besonders effektive kreuzgeriffelte Greifzone in den Backen - für kräftiges Greifen und Ziehen. Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolle Hebel- und Pressleistung. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Amerikanischer Stil. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm

Numerele articolelor

Cod Articol 2T084706
EAN 4003773065005
UBB 500513359462
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 09 02 240
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.