Seitenschneider
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Zangen & Pinzetten
Schneidezangen
Seitenschneider
1X491681
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
Knipex Electronic Side Cutter with Burnished 0.2-2.1mm 15.7 x 9.2 x 12.3mm 140mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1X491681
Isoliert
Nein
Form
Standard
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
140
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Form
Standard
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
140
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Breite des Kopfes (mm)
15.7
Mit Abisolierfunktion
Nein
ESD-geprüft
Nein
Abdeckung des Griffs
Andere
Höhe des Kopfes (mm)
9.2
VDE-geprüft
Nein
Marke
Knipex
Type
Electronic Side Cutter with Burnished
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Electronic Super Knips® XL Zusätzliche 15 mm längere Version: mehr Stabilität, mehr Schneidleistung. Für ultrafeine Schneidarbeiten, z.B. in der Elektronik und Feinmechanik. Vor allem zum Ablängen von Kabelbindern. Scherenschnitt mit kontrolliertem Mikro-Schneidenversatz für präzisestes Schneiden auch dünnster Drähte und für eine lange Standzeit. . Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichtgängige Bewegung für minimale Ermüdung des Bedieners. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzer. Hohe Belastbarkeit, aus brüniertem Spezialwerkzeugstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf 64 HRC. - Schnittkapazitäten mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,4mm- Schneidkapazitäten weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 - 2,1mm- Backenlänge (B): 12,3 mm- Backenstärke (Gelenk) (D): 9,2 mm- Kopfbreite (A): 15,7 mm
Artikelnummern
Artikelnummer
1X491681
EAN
4003773081685
UBB
500667045578
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
78 61 140