text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Ear Clamp Pliers 363g Steel 220mm

Artikelnummer 2E560475
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 220
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Marke Knipex
Warennummer 82032000

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 220
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Marke Knipex
Warennummer 82032000
Type Ear Clamp Pliers

Beschreibung

Ohrklemmenzange Für die einfache und sichere Montage von 1-Ohr- und 2-Ohr-Klemmen (System Oetiker oder ähnlich). Drücken statt Schneiden: keine Beschädigung der Druckstellen an den Ohr Klemmen. Der schlanke Kopf ermöglicht eine gute Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen. Vielseitig einsetzbar für Schellen an CV-Manschetten, Kühler- und Kraftstoffleitungen, Druckluftsystemen, Kompressoren. Langlebig und stark.

Artikelnummern

Artikelnummer 2E560475
EAN 4003773080749
UBB 500654419794
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 10 98 I220
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.