text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Drehmomentschlüssel 1/2“ mit Vierkantantrieb 5-50Nm 385mm


Drehmomentschlüssel Umkehrbar für das Anziehen von Linksgewinden. Transparente, isolierte Skala von 5 - 50 Nm. Arretierbare Drehmomenteinstellung. Einstellbar in Schritten von 0,25 Nm. Einfaches und sicheres Arretieren der aufgesetzten Steckschlüsseleinsätze durch Schraubensicherung. Inklusive Kalibrierzertifikat. Selbstbedienungskarte/Blister. - Vierka

Artikelnummer 5J685469
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 385
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Marke Knipex
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 385
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Marke Knipex

Beschreibung

Drehmomentschlüssel Umkehrbar für das Anziehen von Linksgewinden. Transparente, isolierte Skala von 5 - 50 Nm. Arretierbare Drehmomenteinstellung. Einstellbar in Schritten von 0,25 Nm. Einfaches und sicheres Arretieren der aufgesetzten Steckschlüsseleinsätze durch Schraubensicherung. Inklusive Kalibrierzertifikat. Selbstbedienungskarte/Blister. - Vierkantantrieb: 1/2 Zoll- Anwendungsbereich: 5 - 50 Nm

Artikelnummern

Artikelnummer 5J685469
EAN 4003773071778
UBB 500513374396
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 98 43 50
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.