text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Drahtpinzette 1551-160mm


Abisolierzange Zum Abisolieren dünner Kabel. Präzises, auf den Kabeldurchmesser abgestimmtes Abisolierprisma, nicht verstellbar. Mit Öffnungsfeder. - Abisoliervermögen (Durchmesser): Ø 0,5 mm

Objednací číslo K1015.150.160
Isoliert Nein
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Bandbereich Durchmesser (mm) 0.5 - 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Isoliert Nein
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Bandbereich Durchmesser (mm) 0.5 - 0.5
Abdeckung des Griffs Plastic coated
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 100
Type Insulation Stripper

Popis

Abisolierzange Zum Abisolieren dünner Kabel. Präzises, auf den Kabeldurchmesser abgestimmtes Abisolierprisma, nicht verstellbar. Mit Öffnungsfeder. - Abisoliervermögen (Durchmesser): Ø 0,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1015.150.160
EAN 4003773044451
UBB 419187035334
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 15 51 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.