text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Drahtpinzette 1519-0,6mm Klinge


1 Paar Ersatzklingen für 15 11 120 Abisolierpinzetten für beschichtete Drähte werden zum Entfernen von Isolierschichten auf Drähten, insbesondere im industriellen Bereich, eingesetzt. Für die Elektronikindustrie, aber auch für Reparaturen und Bastelarbeiten. Ebenfalls erhältlich: vier Ersatzklingen für verschiedene Durchmesser. - Ausführung mit Pinzette

Artikelnummer K1015.910.006
Breite 4
Geeignet für Stripperin / Skinnerin
Länge (mm) 10
Werkstoff Stahl
Abbrechbare Messerklingen Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 4
Geeignet für Stripperin / Skinnerin
Länge (mm) 10
Werkstoff Stahl
Abbrechbare Messerklingen Nein
Form der Klinge Andere
Klinge mit gezackter Schneide Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 4
Type Spare Blade

Beschreibung

1 Paar Ersatzklingen für 15 11 120 Abisolierpinzetten für beschichtete Drähte werden zum Entfernen von Isolierschichten auf Drähten, insbesondere im industriellen Bereich, eingesetzt. Für die Elektronikindustrie, aber auch für Reparaturen und Bastelarbeiten. Ebenfalls erhältlich: vier Ersatzklingen für verschiedene Durchmesser. - Ausführung mit Pinzettenspitze: Abisolieren- Säurebeständigkeit: sehr gut- ESD-geprüft: nein - VDE-geprüft: nein - Branchen: Elektronik- Verhalten: Leitfähig

Artikelnummern

Artikelnummer K1015.910.006
EAN 4003773021568
UBB 240187293503
UNSPSC 27111510
Hersteller Artikel Nr 15 19 006
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.