text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Drahtpinzette 1519-0,5mm Klinge


1 Paar Ersatzklingen für 15 11 120 Abisolierpinzetten für beschichtete Drähte dienen zum Entfernen von Isolierschichten auf Drähten, insbesondere für den industriellen Einsatz. Für die Elektronikindustrie, aber auch für Reparaturen und Bastelarbeiten. Ebenfalls erhältlich: vier Ersatzklingen für verschiedene Durchmesser. - Spitzenbreite (B): 10mm- Ausfü

Artikelnummer K1015.910.005
Breite 4
Geeignet für Stripperin / Skinnerin
Länge (mm) 10
Werkstoff Stahl
Abbrechbare Messerklingen Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 4
Geeignet für Stripperin / Skinnerin
Länge (mm) 10
Werkstoff Stahl
Abbrechbare Messerklingen Nein
Form der Klinge Andere
Klinge mit gezackter Schneide Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 4
Type Spare Blade

Beschreibung

1 Paar Ersatzklingen für 15 11 120 Abisolierpinzetten für beschichtete Drähte dienen zum Entfernen von Isolierschichten auf Drähten, insbesondere für den industriellen Einsatz. Für die Elektronikindustrie, aber auch für Reparaturen und Bastelarbeiten. Ebenfalls erhältlich: vier Ersatzklingen für verschiedene Durchmesser. - Spitzenbreite (B): 10mm- Ausführung der Pinzettenspitze: Abisolieren- Säurebeständigkeit: sehr gut- ESD-geprüft: nein - VDE-geprüft: nein - Branchen: Elektronik- Verhalten: Leitfähig

Artikelnummern

Artikelnummer K1015.910.005
EAN 4003773021551
UBB 240187293438
UNSPSC 27111510
Hersteller Artikel Nr 15 19 005
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.