text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Demontagewerkzeug 1620-160 SB


Abisolierwerkzeug Zum Abisolieren aller gängigen Rundkabel. Selbstspannender Haltehebel. Mit Stellschraube zur Schnitttiefeneinstellung. Drehbare Klinge für Rund- und Längsschnitt. Ersatzklinge im Griff. Sicherer Griff durch Weichkomponentenmaterial an Griff und Haltehebel gegen Abrutschen. - Abisolierleistungen (Durchmesser): Ø 4,0 - 16,0 mm

Artikelnummer K1016.620.161
Längsschnitt Ja
Runde Kante Ja
Spiralförmiger Schnitt Ja
Kerbentiefe einstellbar Ja
Bandbereich Durchmesser (mm) 4 - 16
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Längsschnitt Ja
Runde Kante Ja
Spiralförmiger Schnitt Ja
Kerbentiefe einstellbar Ja
Bandbereich Durchmesser (mm) 4 - 16
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 76
Type Stripping Tool

Beschreibung

Abisolierwerkzeug Zum Abisolieren aller gängigen Rundkabel. Selbstspannender Haltehebel. Mit Stellschraube zur Schnitttiefeneinstellung. Drehbare Klinge für Rund- und Längsschnitt. Ersatzklinge im Griff. Sicherer Griff durch Weichkomponentenmaterial an Griff und Haltehebel gegen Abrutschen. - Abisolierleistungen (Durchmesser): Ø 4,0 - 16,0 mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1016.620.161
EAN 4003773060451
UBB 500504101204
UNSPSC 27111510
Hersteller Artikel Nr 16 20 16 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.