text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8316-160 JC Side Cutter 1.6mm 24.5 x 10 x 19mm 160mm


Gute Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 63 - 65 HRC, Für Hartdraht/Pianodraht - Werte siehe Tabelle, Max. Schneidleistung Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, 2-Komponenten-Griffe, TL = stahlgrau, mit blau getauchten, rutschfesten Griffen, Induktiv gehärtete Schneiden (62 - 64 HRC) sorgen für konstante Schneidleistung über einen langen Zeitraum, Höchste Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimales Zusammenspiel von Schneidengeometrie, exzentrischer Nietlagerung und ergonomischer Griffgestaltung.

Article number G3031.300.160
Insulated No
Shape Power diagonal cutting nipper
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 170
Isolation protection 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Insulated No
Shape Power diagonal cutting nipper
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 170
Isolation protection 1000 V No
Head width (mm) 24.5
With strip function No
ESD tested No
Handle cover Other
Head height (mm) 19
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 240
Commodity code 8203200000
Type Side Cutter

Description

Gute Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 63 - 65 HRC, Für Hartdraht/Pianodraht - Werte siehe Tabelle, Max. Schneidleistung Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, 2-Komponenten-Griffe, TL = stahlgrau, mit blau getauchten, rutschfesten Griffen, Induktiv gehärtete Schneiden (62 - 64 HRC) sorgen für konstante Schneidleistung über einen langen Zeitraum, Höchste Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimales Zusammenspiel von Schneidengeometrie, exzentrischer Nietlagerung und ergonomischer Griffgestaltung.

Article numbers

Article number G3031.300.160
EAN 4010886674451
UBB 203104020433
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  6744510
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.