text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimpzangen 12 52 195


KNIPEX PreciStrip16® Einfaches, präzises Abisolieren von feinen Drähten und massiven Rundkabeln mit einem großen Leistungsbereich von 0,08 bis 16 mm² mit nur einer Zange. Guter Halt durch halbrund gerillte Metall-Halteklammern, exakter Schnitt durch parabolisches Abisoliermesser. Eine Automatik regelt die Schnitttiefe, der Neutralpunkt der Automatik kan

Artikelnummer 3F010080
Länge (mm) 195
Abisolierbereich AWG 28 - 5 AWG
Streifenlänge einstellbar Ja
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 0.08 - 16
Selbsteinstellend Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 195
Abisolierbereich AWG 28 - 5 AWG
Streifenlänge einstellbar Ja
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 0.08 - 16
Selbsteinstellend Ja
Marke Knipex
Type Insulation Stripper

Beschreibung

KNIPEX PreciStrip16® Einfaches, präzises Abisolieren von feinen Drähten und massiven Rundkabeln mit einem großen Leistungsbereich von 0,08 bis 16 mm² mit nur einer Zange. Guter Halt durch halbrund gerillte Metall-Halteklammern, exakter Schnitt durch parabolisches Abisoliermesser. Eine Automatik regelt die Schnitttiefe, der Neutralpunkt der Automatik kann bei besonderen Einsatzbedingungen (Isoliermaterial, Temperatur) in feinen Stufen eingestellt werden. Zusätzlich erhältlich: Klingenblock (12 49 32) für sehr harte halogenfreie Kabel von 4 - 16 mm². Mit verstellbarem Längenanschlag für wiederholgenaues Arbeiten. Beschriftungsfeld zur individuellen Gestaltung. Komfortable Bedienung durch ergonomischen Zwei-Komponenten-Griff. Mit Anbindungspunkt, geeignet für KNIPEX Tethered Tools Zubehör. Leicht austauschbare Messerkassette. - Abisolierleistungen in Quadratmillimetern: 0,08 - 16,0mm²- AWG: 28 - 6

Artikelnummern

Artikelnummer 3F010080
EAN 4003773085829
UBB 500711485929
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 12 52 195
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.