text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Elektrikerzange mit integriertem Litzenaufsatz 0,5-2,5mm² 20 x 59mm Backe 160mm


Elektrikerzange die ideale Zange für Kabelarbeiten. Geeignet zum Schneiden, Biegen, Greifen, Crimpen und Abisolieren. Zum Greifen und Biegen von Draht. Zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Mit Präzisions-Abisolierlöchern. Zum Crimpen von Aderendhülsen. Zange mit Las

Artikelnummer 6P529898
Isoliert Nein
Form Standard
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Form Standard
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Abisolierfunktion Ja
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein

Beschreibung

Elektrikerzange die ideale Zange für Kabelarbeiten. Geeignet zum Schneiden, Biegen, Greifen, Crimpen und Abisolieren. Zum Greifen und Biegen von Draht. Zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Mit Präzisions-Abisolierlöchern. Zum Crimpen von Aderendhülsen. Zange mit Laschenbefestigung zur Montage eines Absturzsicherungssystems. Selbstbedienungskarte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6- Abisolierkapazitäten in Quadratmillimetern: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm²- Fallschutzsystem: ja

Artikelnummern

Artikelnummer 6P529898
EAN 4003773080398
UBB 500641790919
UNSPSC 27112148
Hersteller Artikel Nr 13 05 160 T BK
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.