text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimpzange 9754-24-195mm


Crimpzange für Mikrostecker Parallele Crimpleistung für die besonders hohen Anforderungen von Kleinsteckern. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsgesenke und Zwangssperre (entriegelbar). Werkzeuge sind werksseitig exakt eingestellt (kalibriert). Optimale Kraftübertragung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Crimpzangen für andere Ministecker wie HD 22, Modu IV, Micro Timer, MQS ... auf Anfrage. Crimpeinsatz ist nicht austauschbar. - Anwendung: D Sub- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,03 - 0,56mm²- Anzahl der Crimpprofile: 3- AWG: 32 - 20

Artikelnummer K1175.754.024
Länge (mm) 190
Aufbau/Bedienung Mechanisch
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 365
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 190
Aufbau/Bedienung Mechanisch
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 365
Warennummer 8203200000
Type Crimping Pliers

Beschreibung

Crimpzange für Mikrostecker Parallele Crimpleistung für die besonders hohen Anforderungen von Kleinsteckern. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsgesenke und Zwangssperre (entriegelbar). Werkzeuge sind werksseitig exakt eingestellt (kalibriert). Optimale Kraftübertragung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Crimpzangen für andere Ministecker wie HD 22, Modu IV, Micro Timer, MQS ... auf Anfrage. Crimpeinsatz ist nicht austauschbar. - Anwendung: D Sub- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,03 - 0,56mm²- Anzahl der Crimpprofile: 3- AWG: 32 - 20

Artikelnummern

Artikelnummer K1175.754.024
EAN 4003773060215
UBB 500505830660
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 54 24
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.