text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimpzange 9753-08-190 SB

Artikelnummer K1175.358.191
Geeignet für Aderendhülsen
Länge (mm) 190
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Querschnitt (mm²) 0.08 - 10
Marke Knipex

Spezifikationen

Geeignet für Aderendhülsen
Länge (mm) 190
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Querschnitt (mm²) 0.08 - 10
Marke Knipex
Type Crimping Pliers

Beschreibung

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Zum Crimpen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung an die gewünschte Aderendhülsengröße: keine Fehlcrimpungen durch Verwendung eines falschen Einsatzes. Frontales Einführen der Aderendhülsen in die Zange. Wiederholbare, hohe Crimpqualität durch Ratschenmechanismus (entriegelbar). Werkzeuge sind werksseitig exakt eingestellt (kalibriert). Optimale Kraftübertragung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Handliche Form und geringes Gewicht sorgen für hohen Bedienungskomfort. Zugelassenes Crimpen nach UL in Verbindung mit KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 - 399. Verpressung von 0,08 - 10,0 mm² in einem Profil. Aderendhülsen bis 2,5 mm² können auch parallel von der Seite eingelegt werden. geeignet insbesondere für alle Zwillingsaderendhülsen bis 2 x 4 mm² bzw. 2 x AWG 12. Selbstbedienungskarte/Blister. - Anwendung: Aderendhülsen- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,08 - 10mm²- Anzahl der Crimpprofile: 1- AWG: 28 - 8

Artikelnummern

Artikelnummer K1175.358.191
EAN 4003773040484
UBB 500500420632
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 53 08 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.