text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimpzange 9752-65-180mm


Vierkant-Crimpzange für gedrehte Kontakte Zum Crimpen von gedrehten Kontakten. Vierdorn-Crimpung für Crimpverbindungen in höchster Qualität. Dornlehre zur Kontrolle der Grundeinstellung. Repetitive, hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Optimale Kraftübertragung durch hochwirksame Hebelwirkung für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienung

Artikelnummer K1175.315.180
Länge (mm) 230
Aufbau/Bedienung Mechanisch
Form der Kompression Kompression mit vier Dornen
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Marke Knipex
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 230
Aufbau/Bedienung Mechanisch
Form der Kompression Kompression mit vier Dornen
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 680
Type Crimping Pliers

Beschreibung

Vierkant-Crimpzange für gedrehte Kontakte Zum Crimpen von gedrehten Kontakten. Vierdorn-Crimpung für Crimpverbindungen in höchster Qualität. Dornlehre zur Kontrolle der Grundeinstellung. Repetitive, hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Optimale Kraftübertragung durch hochwirksame Hebelwirkung für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienungskomfort durch handliche Form. Feineinstellung des Drucks in Abhängigkeit vom Leiterdurchmesser mittels Stellrad. Positionierhilfe zur Positionierung der Kontakte. mit Tabelle zur Berechnung der Einstellungen. Zange im Kunststoffetui mit Schaumstoffeinlage. - Anwendung: gedrehte Kontakte (Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,14 - 6mm²- AWG: 26 - 10- Anzahl der Crimpprofile: 1- Max. Kontaktdurchmesser: 7,5mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1175.315.180
EAN 4003773045236
UBB 419105072393
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 52 65
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.