text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimpzange 9752-20-195mm


Crimpzange Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Werkzeuge sind werksseitig exakt eingestellt (kalibriert). Gute Handhabung durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform. Crimpeinsatz ist nicht austauschbar. - Anwendung: Koax-. BNC- und TNC-Steckverbinder RG 58/59/62/71/223- Anzahl

Artikelnummer K1175.270.220
Länge (mm) 195
Aufbau/Bedienung Mechanisch
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 365
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 195
Aufbau/Bedienung Mechanisch
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 365
Type Crimping Pliers

Beschreibung

Crimpzange Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Werkzeuge sind werksseitig exakt eingestellt (kalibriert). Gute Handhabung durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform. Crimpeinsatz ist nicht austauschbar. - Anwendung: Koax-. BNC- und TNC-Steckverbinder RG 58/59/62/71/223- Anzahl der Crimpprofile: 3- Kapazität SW mm: 5.4mm / 6.48mm / 1.72mm- Hülsen (Durchmesser): Ø 6,4 / 7,6 / 2,1mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1175.270.220
EAN 4003773026853
UBB 240105132999
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 52 20
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.