text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimpzange 9751-10-190 SB

Spezifikationen

Mit Abisolierfunktion Ja
Geeignet für RJ-Stecker Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 311
Type Crimping Pliers

Beschreibung

Crimpzange für Westernstecker für Datenkabel in Telekommunikation und Netzwerken. Zum Verpressen von 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 11/12 und Typ RJ 45. Lange Ausführung mit Längenschneider und Abisoliermesser für ungeschirmte Flachbandtelefonkabel. Schnelles Schneiden und Abisolieren von CAT-Kabeln mit hochwertigen Messern. Präziser Crimpvorgang durch Parallel-Crimpung. Wiederholbare, hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Optimale Kraftübertragung durch Hebelwirkung für ermüdungsarmes Arbeiten. Selbstbedienungskarte/Blister. - Kapazität: RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm- Anzahl der Crimpprofile: 2- Anwendungsbereich: Western-Stecker

Artikelnummern

Artikelnummer K1175.000.106
EAN 4003773044390
UBB 500500420061
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 51 10 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.