text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimpzange 9750-01-155mm


Crimpzange für Scotchlok™-Steckverbinder Zum Crimpen von kunststoffisolierten Fernmelde- oder Signalkabeln nach dem U-Kontakt-Prinzip in Scotchlok™-Einzelstecker. Kein Abisolieren notwendig, U-förmige Elemente stellen die Verbindung her. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Mit Öffnungsfeder. Scotchlock™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der 3M Deutschland GmbH. - Anwendung: Scotchlok™ Einzelverbinder- Kapazität (Durchmesser): Ø 0,4 - 1,1mm- Anzahl der Crimpprofile: 1

Artikelnummer K1175.051.155
Mit Schneidvorrichtung Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 141
Warennummer 8203200000
Type Crimping Pliers
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Mit Schneidvorrichtung Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 141
Warennummer 8203200000
Type Crimping Pliers

Beschreibung

Crimpzange für Scotchlok™-Steckverbinder Zum Crimpen von kunststoffisolierten Fernmelde- oder Signalkabeln nach dem U-Kontakt-Prinzip in Scotchlok™-Einzelstecker. Kein Abisolieren notwendig, U-förmige Elemente stellen die Verbindung her. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Mit Öffnungsfeder. Scotchlock™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der 3M Deutschland GmbH. - Anwendung: Scotchlok™ Einzelverbinder- Kapazität (Durchmesser): Ø 0,4 - 1,1mm- Anzahl der Crimpprofile: 1

Artikelnummern

Artikelnummer K1175.051.155
EAN 4003773028239
UBB 419105070561
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 50 01
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.