text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimpzange 97 55 04


Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Stellt sich automatisch auf die Aderendhülsengröße ein und ermöglicht so ein präzises und schnelles Crimpen. Crimpen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4. UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 - 399. Wiederholgenaue, hohe Crimpqualität durch Zwa

Artikelnummer 8L715573
Länge (mm) 175
Marke Knipex
Type Crimping Pliers
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 175
Marke Knipex
Type Crimping Pliers

Beschreibung

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Stellt sich automatisch auf die Aderendhülsengröße ein und ermöglicht so ein präzises und schnelles Crimpen. Crimpen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4. UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 - 399. Wiederholgenaue, hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Werkzeuge sind werksseitig exakt eingestellt (kalibriert). Optimale Kraftübertragung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Schmale Griffbreite. Ergonomischer und komfortabler Griff, leichtgängig und leicht. Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet. Mit Vierkantverpressung. Auch für Twin-Aderendhülsen bis 2 x 4 mm² oder 2 x AWG 12. - Anwendung: Aderendhülsen- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,08 - 16mm²- Anzahl der Crimpprofile: 1- AWG: 28 - 6

Artikelnummern

Artikelnummer 8L715573
EAN 4003773084853
UBB 500711493501
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 97 55 04
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.