text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimpeinsatz für Steckverbinder und nicht isolierte offene Steckverbinder


Crimpeinsatz Anwendung: Crimpeinsatz 1: für nicht isolierte, offene Kabelschuhe mit seitlichem Leitungsanschluss Form A 1,5 + 2,5 mm, z. B. Klauke 3735 Form B > Crimpeinsatz 2: 2,5 - 4,0 mm² - Steckerbreite 4,8 und 6,3 mm (gerade Ausführung) > Crimpeinsatz 3: 4,5 - 6,0 mm² - Steckerbreite 4,8 und 6,3 mm (gerade Ausführung). Anwendung: Flachstecker und n

Artikelnummer K1188.000.100
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 56
Type Die Set
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 56
Type Die Set

Beschreibung

Crimpeinsatz Anwendung: Crimpeinsatz 1: für nicht isolierte, offene Kabelschuhe mit seitlichem Leitungsanschluss Form A 1,5 + 2,5 mm, z. B. Klauke 3735 Form B > Crimpeinsatz 2: 2,5 - 4,0 mm² - Steckerbreite 4,8 und 6,3 mm (gerade Ausführung) > Crimpeinsatz 3: 4,5 - 6,0 mm² - Steckerbreite 4,8 und 6,3 mm (gerade Ausführung). Anwendung: Flachstecker und nicht isolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm². - Anwendung: Nicht isolierte, offene Steckverbinder mit Materialleiteranschluss Typ A- Kapazität in Quadratmillimetern: 1,5 - 6 mm²- Anzahl der Crimpprofile: 2- AWG: 16 - 10

Artikelnummern

Artikelnummer K1188.000.100
EAN 4003773043164
UBB 419789910777
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 49 15
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.