Isolierte Stecker
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Isolierte Stecker
0P025688
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
Knipex Crimp Assortment Box Plastic 6-Compartment 44mm Height
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0P025688
Isolierte Kabelendhülsen
Ja
Crimpkabelschuh für Cu-Leiter
Ja
Marke
Knipex
Type
Crimp Assortment Box
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isolierte Kabelendhülsen
Ja
Crimpkabelschuh für Cu-Leiter
Ja
Marke
Knipex
Type
Crimp Assortment Box
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Sortimentsboxen Praktische Spenderbox, stapelbar und wiederverschließbar. Handliche, transparente Spenderbox. Drehbarer Deckel mit Öffnung zur Entnahme einzelner Aderendhülsen. Mit isolierten Aderendhülsen nach DIN-Farbcode. Format: Ø 90 mm, Höhe 44 mm. 50 Aderendhülsen für 2 x 0,75 mm² / 2 x 1 mm² / 2 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm². Inhalt: 50 x KNIPEX Doppel-Aderendhülsen grau 16 mm (2 x 0,75 mm² / AWG 2 x 18), 50 x KNIPEX Doppel-Aderendhülsen rot 15 mm (2 x 1 mm² / AWG 2 x 17), 50 x KNIPEX Doppel-Aderendhülsen schwarz 18 mm (2 x 1,5 mm² / AWG 2 x 15), 50 x KNIPEX Doppel-Aderendhülsen blau 18 mm (2 x 2,5 mm² / AWG 2 x 13),
Artikelnummern
Artikelnummer
0P025688
EAN
4003773082477
UBB
500682554679
UNSPSC
39120000
Hersteller Artikel Nr
97 99 908