Crimpzangen
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Zangen & Pinzetten
Crimpzange
Crimpzangen
1G740928
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
Knipex Crimp Assortment Box 0.5-16mm² Plastic 6-Compartment 170 x 265 x 67mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1G740928
mit Werkzeug
Ja
Isolierte Kabelendhülsen
Ja
Crimpkabelschuh für Cu-Leiter
Ja
Marke
Knipex
Type
Crimp Assortment Box
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
mit Werkzeug
Ja
Isolierte Kabelendhülsen
Ja
Crimpkabelschuh für Cu-Leiter
Ja
Marke
Knipex
Type
Crimp Assortment Box
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je 6 Fächern für Steckverbinder. Mit einem Sortiment von Aderendhülsen mit/ohne Kragen. T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: Mit einer Umdrehung den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden. Mit KNIPEX Twistor®16 97 53 18. systainer® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Inhalt: 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor16® Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit drehbarem Presskopf (0,14 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülse mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülse mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülse mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülse mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1, 5 mm²), 150 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (2,5 mm²), 75 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 17 / 10 mm (4 mm²), 75 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 22 / 12 mm (10 mm²), 40 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 24 / 12 mm (16 mm²),
Artikelnummern
Artikelnummer
1G740928
EAN
4003773083474
UBB
500700727695
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
97 90 13