Schlüsselzange
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
Zangen & Pinzetten
Rohrschlüssel
Schlüsselzange
0H569106
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
Knipex Cobra Set in Roll-Up Bag 5-Piece
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0H569106
Verpackung
Fall
Gesamtzahl der Werkzeuge
5
Anzahl der Wasserpumpenzangen
5
Marke
Knipex
Type
Cobra Set
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Verpackung
Fall
Gesamtzahl der Werkzeuge
5
Anzahl der Wasserpumpenzangen
5
Marke
Knipex
Type
Cobra Set
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
KNIPEX Cobra® Set Die KNIPEX Cobra® ist die legendäre Hightech-Wasserpumpenzange von KNIPEX. Mit ihrer extrem starken Selbsthemmung ermöglichen sie kraftsparendes Arbeiten ohne Abrutschen auf dem Werkstück. Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe. Bestückt mit KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzangen in fünf verschiedenen Längen von 125 bis 300 mm. Abmessungen, offen (L x H): 430 x 325 mm. Inhalt: 1 x 87 01 125 KNIPEX Cobra® High-Tech Wasserpumpenzange (125 mm), 1 x 87 01 150 Knipex Cobra® High-Tech Wasserpumpenzange (150 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra® High-Tech Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® High-Tech Wasserpumpenzange (300 mm),
Artikelnummern
Artikelnummer
0H569106
EAN
4003773082613
UBB
500682552772
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
00 19 55 S5