text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cable Shears 15mm 2-Component Handle 165mm

Artikelnummer 3N048056
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 15
Isoliert Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 50
Gesamtlänge (mm) 165
Isolationsschutz 1000 V Ja

Spezifikationen

Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 15
Isoliert Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 50
Gesamtlänge (mm) 165
Isolationsschutz 1000 V Ja
Griffige Ausführung Andere
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Type Cable Shears

Beschreibung

Kabelschere sauberer und glatter Schnitt ohne Quetschung und Verformung. leichtes Schneiden mit Einhandbedienung. verstellbares Schraubgelenk, selbsthaltende Schraube. Schneidet mehradrige Litzenkabel aus Kupfer und Aluminium bis Ø 15 mm (50 mm²). Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter. Präzisionsgeschliffene, gehärtete Klingen. Mit Schutzhaube. Mit integrierter isolierter Leinenbefestigung für eine Werkzeugleine. - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 50mm²- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 15mm- AWG: 1 / 0- Fallschutzsystem: ja - VDE geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer 3N048056
EAN 4003773081524
UBB 500667047061
UNSPSC 31162400
Hersteller Artikel Nr 95 16 165 T
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.