text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Bolzenschneider mit hoher Hebelübersetzung kunststoffbeschichtet schwarz atramentiert 200 mm (SB-Karte/Blister)

Artikelnummer K1061.100.201
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Abdeckung des Griffs Plastic coated

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Abdeckung des Griffs Plastic coated
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 420
Type Bent Bolt End Cutting Nipper in Blister Pack

Beschreibung

Bolzenschneider kraftvoll, kompakt, komfortabel. Bessere Handhabung, höhere Leistung und geringerer Kraftaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Bolzenschneidern. Mit Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Besonders hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimales Übersetzungsverhältnis. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Selbstbedienungskarte/Blister. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 1 - 6mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.5mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 3.0mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1061.100.201
EAN 4003773029984
UBB 500500424519
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 61 01 200 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.