text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Betonierzange mit 12mm Kopf 2,4mm Kapazität Stahl 220mm


Betonierzange geeignet zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. Schnell, zuverlässig und wirtschaftlich. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. mit 12 mm Kopf, besonders geeignet für Pflasterarbeiten. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Schneidenlänge mm: 12,0

Artikelnummer K1099.010.220
Schutz der Oberfläche Andere
Länge 220
Abdeckung des Griffs Plastic
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge 220
Abdeckung des Griffs Plastic

Beschreibung

Betonierzange geeignet zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. Schnell, zuverlässig und wirtschaftlich. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. mit 12 mm Kopf, besonders geeignet für Pflasterarbeiten. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Schneidenlänge mm: 12,0mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1099.010.220
EAN 4003773027812
UBB 419104287331
UNSPSC 27112112
Hersteller Artikel Nr 99 00 220 K12
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.