text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alligator Wasserpumpenzange mit Leine in Blisterpackung 70mm Backenöffnung Verchromt 300mm

Auf Bestellung

KNIPEX Alligator® Selbsthemmung bei Rohren und Muttern: kein Abrutschen auf dem Werkstück und geringe Handkraft erforderlich. Greifflächen mit speziell gehärteten Zähnen, Zahnhärte ca. 61 HRC: hohe Verschleißfestigkeit und stabiles Greifen. Durchgesteckte Konstruktion für hohe Stabilität durch doppelte Führung. Robuste Konstruktion, unempfindlich gegen

Artikelnummer 6S752656
Länge (mm) 300
Griffige Ausführung Andere
Anzahl der Einstellungen 9
Abdeckung des Griffs Andere
Marke Knipex
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 300
Griffige Ausführung Andere
Anzahl der Einstellungen 9
Abdeckung des Griffs Andere
Marke Knipex

Beschreibung

KNIPEX Alligator® Selbsthemmung bei Rohren und Muttern: kein Abrutschen auf dem Werkstück und geringe Handkraft erforderlich. Greifflächen mit speziell gehärteten Zähnen, Zahnhärte ca. 61 HRC: hohe Verschleißfestigkeit und stabiles Greifen. Durchgesteckte Konstruktion für hohe Stabilität durch doppelte Führung. Robuste Konstruktion, unempfindlich gegen Schmutz, besonders geeignet für Arbeiten im Freien. Einklemmschutz verhindert das Einklemmen der Finger des Bedieners. Zange mit Anbindungspunkt für die Montage eines Absturzsicherungssystems. Selbstbedienungskarte/Blister. - Verstellmöglichkeiten: 9- Kapazität für Rohre, Zoll (Durchmesser): Ø 2 3/4in- Fassungsvermögen für Muttern: 60mm- Fassungsvermögen für Rohre (Durchmesser): Ø 70mm- Fallschutzsystem: ja

Artikelnummern

Artikelnummer 6S752656
EAN 4003773080619
UBB 500641773766
UNSPSC 27112101
Hersteller Artikel Nr 88 02 300 T BK
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.